Radna stanica mLevel s ESD prevlakom, duljina: 1000mm

Artikl br.: 972010 1000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Podešavanje visine radnog mjesta: 750-1000
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 250
  • Izvedba podešavanja visine: mehanički
  • Debljina pločica: 40

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Podešavanje visine radnog mjesta 750-1000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 250 kg
Izvedba podešavanja visine mehanički
Debljina pločica 40 mm
Izjednačavanje po visini 25 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Model mLevel
Serija Workstation
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do 750 mm - 1.000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 800 mm
Radna ploča duljina 1.000 mm
Radna ploča dubina 700 mm
Radna ploča debljina 40 mm
Princip podešavanja visine kompletna konstrukcija
Kontinuirano podešavanja po visini Ne
Materijal radne ploče ESD radna ploča
Obloga radne ploče Provodiljivi HPL materijal
Debljina obloge 0,8 mm
Boja površine radne ploče svijetlo siva RAL 7035
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja Ne
Težina 60 kg
Vrsta proizvoda Radni stol

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 972010 1000
EAN / GTIN 4062406167004
Broj proizvođača 972010 1000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Radna stanica mLevel, ESD provodljivo prema DIN EN 61340-5-1, radno mjesto koje se prilagođava Vašim potrebama. Klasično, ručno podešavanje visine u rasteru od 25 mm na podnožju pomoću vijaka za fiksiranje. Ljestvica precizne radne visine na unutarnjoj strani stola za jednostavno upravljanje. Neprekinuta ABS obloga od 3 mm, antistatička. Središnja točka za uzemljenje na donjoj strani radne ploče. Bez uzemljenja preko podnožja.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD provodljivi.