CNC ormar velikog kapaciteta u kompletu s prihvatima za alat s krilnim vratima s prozorčićem, za prihvate alata: SK30

Artikl br.: 971453 SK30
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 2.000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 700 mm
Širina u G 40
Dubina u G 28
Korisna visina 1.845 mm
Vodilice 2 par
Broj poprečnih nosača 8
Broj prihvata za alat 160
Razmak osi A 72 mm
Građ. vrsta ormara Osnovni ormar
Fronte za ormar Krilna vrata s prozorom
Težina 115 kg
Vrsta proizvoda CNC ormar s velikim prostorom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 971453 SK30
EAN / GTIN 4062406165000
Broj proizvođača 971453 SK30
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Opremljen ormar u 40×28G. S prihvatnim vodilicama, podesivi u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K Haptoprene® pomične ručke s cilindričnom bravom. Maksimalna ukupna opteretivost po paru prihvatnih vodilica 200 kg, po poprečnom nosaču 150 kg.

Opseg isporuke:

Ormar uključuje prihvatne vodilice br. 971525 vel. 20 i poprečni nosač s prihvatima za alata br. 971570.

Lakiranje:

Korpus, prihvatne vodilice i poprečni nosači svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Police i pribor za ormare s velikim prostorom GridLine pogledajte br. 942530942573 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Ormar obavezno osigurajte od naginjanja.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ostavljajte izbočene predmete na kućištu ormara.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Nemojte skladištiti zapaljive ili kemijske tekućine.
  • Ne skladištite namirnice.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.