{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 0,9 mm | |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj | |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 2.000 mm | |
| širina | 1.000 mm | |
| Dubina | 700 mm | |
| Širina u G | 40 | |
| Dubina u G | 28 | |
| Korisna visina | 1.845 mm | |
| Vodilice | 2 par | |
| Broj poprečnih nosača | 8 | |
| Broj prihvata za alat | 120 | |
| Razmak osi A | 76 mm | |
| Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar | |
| Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima | |
| Težina | 115 kg | |
| Vrsta proizvoda | CNC ormar s velikim prostorom |
| Broj artikla | 971451 SK40 | |
| EAN / GTIN | 4062406164867 | |
| Broj proizvođača | 971451 SK40 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |