Umetci od tvrde pjene prazni, za Hainbuch stezne glave, za steznu čahuru: SK80

Artikl br.: 970725 SK80
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za steznu čahuru Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
širina 200 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 8
Dubina u G 10
Broj prihvata za alat 2
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 970725 SK80
EAN / GTIN 4062406166281
Broj proizvođača 970725 SK80
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dvobojni PE umetak od tvrde pjene (antracit/sivi, prazni) s urezima za pojedinačno skladištenje Hainbuch steznih glava. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Umetci od tvrde pjene za 8×10G korisne površine ladice.

Napomena:

Vel. TOP65 odgovara i za SK65.