{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Područje podešavanja visine | 242 mm | |
| podešavanje pomoću ploče radioničkog stola | 93 mm - 335 mm | |
| odgovara za stegu vel. | 120 | |
| Težina | 10,7 kg | |
| Vrsta proizvoda | Uređaj za podešavanje visine |
| Broj artikla | 967540 120 | |
| EAN / GTIN | 4045197694539 | |
| Broj proizvođača | 967540 120 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |