Uređaj za podešavanje visine za stegu br. 967170, odgovara za stegu vel.: 140

Artikl br.: 967530 140
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
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

odgovara za stegu vel. Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje podešavanja visine 242 mm
podešavanje pomoću ploče radioničkog stola 93 mm - 335 mm
odgovara za stegu vel. 140
Težina 11,9 kg
Vrsta proizvoda Uređaj za podešavanje visine

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 967530 140
EAN / GTIN 4045197694515
Broj proizvođača 967530 140
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stabilna i vrlo čvrsta konstrukcija od kovanih dijelova / čelika. Vrlo miran rad i točno vođenje kroz CNC obrađene komponente. Ekstremno snažno stezanje zahvaljujući specijalnoj napravi za stezanje. Jedna ugrađena plinska opruga osigurava izjednačavanje mase kod podešavanja visine stege. Brzo fiksno stezanje u bilo kojem željenom položaju pomoću sigurnosne stezne poluge.

Prednost:

Stega se može okretati za 360° u kombinaciji s uređajem za regulaciju visine, bez dodatnog okretnog postolja, kako bi se izradak dovelo u povoljan radni položaj. Kod svih pokreta u visinu i zakretnih pokreta poštuje se sigurnosni razmak od 25 mm prema DIN 31001 dio 1.

Upotreba:

Za centimetarski točnu prilagodbu stege na idealnu radnu visinu (posebno važno za naučne i školske radionice).

Odgovara:

Paralelne stege „Matador“ br. 967170.

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne vijke za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosivo