Paralelna stega, širina čeljusti: 100mm

Artikl br.: 967100 100
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
101 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 100 mm
Stezni raspon 90 mm
Dubina stezanja 65 mm
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim ⌀ 3/4 − 1 3/4 col
Smjer otvora otvaranje prema naprijed
Materijal Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Težina 6 kg
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 967100 100
EAN / GTIN 4045197694157
Broj proizvođača 967100 100
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

U potpunosti od kovanog čelika − zajamčeno neslomljivo.
Otvara se prema naprijed.
Sa steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažno, precizno vreteno obrađeno u CNC stroju s valjanim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja. Velika kaljena površina postolja za radove ravnanja i namještanja. Dvostruko podesivo vođenje.
S masivnim steznim čeljustima kaljene površine (nisu zamjenjive).

Izvedba - Slika:

Pločice za zaštitu od padanja.
Utisnuta mjerna skala.
Podešavanje navođenja: Unutarnji 6-kutni-vijci s tlačnom pločicom od mjedi - kreću se vrlo lagano.
Snažne stezne čeljusti za cijevi.

Prednost:

  • Koljenasta ručica s obostranom zaštitom u slučaju pada − ne proizvodi buku.
  • Brzo otvaranje odn. zatvaranje pomoću velikog uspona navoja na vretenu.
  • Koljenasta ručica izmjenjiva.
  • Utisnuta skala širina otvora.

Opseg isporuke:

Uključuje sve pričvrsne materijale za montažu na radionički stol.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967520.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Koristiti samo u zatvorenim prostorijama.
  • Upotreba je dozvoljena samo na ravnoj i čistoj površini.
  • Koristiti za stezanje obradaka.
  • Za stezanje obradaka u sirovom ili djelomično obrađenom stanju.
  • Koristiti samo uz ispravnu montažu.
  • Stegu koristiti samo s dostavljenim ključevima.

Nepropisna upotreba
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Upotrebljavati isključivo originalne rezervne i potrošne dijelove.
  • Korištenje pomagala za stezanje nije dopušteno.