{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina čeljusti | 60 mm | |
| Stezni raspon | 65 mm | |
| Stezno područje | 0 mm - 53 mm | |
| Smjer otvora | otvaranje prema odostraga | |
| Materijal | lijev visoke čvrstoće (GG 25) | |
| Težina | 2,5 kg | |
| Vrsta proizvoda | Paralelni škripac |
| Broj artikla | 967030 60 | |
| EAN / GTIN | 4045197612311 | |
| Broj proizvođača | 967030 60 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |