{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
| Visina platforme bez ograde | 1,2 m | |
| Širina platforme | 600 mm | |
| Dubina platforme | 800 mm | |
| Širina osnovne površine | 0,87 m | |
| Dubina osnovne površine | 2,06 m | |
| Dubina prečke/stepenice | 200 mm | |
| Nagib stepenica | 60 stupanj | |
| Broj upravljačkih kotačića s kočnicom | 2 | |
| Broj upravljačkih kotačića bez kočnice | 2 | |
| ⌀ upravljačkih kotačića | 125 mm | |
| Broj stepenica uključujući platformu | 5 | |
| s rukohvatom za platformu | Da | |
| Izvedba nagazne površine | Stuba | |
| Letvica u razini koljena | Da | |
| Prohodnost | obostrano | |
| Težina | 41 kg | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Two-hands-free princip | Da | |
| Vrsta proizvoda | Stepenica za podest |
| Broj artikla | 966270 5 | |
| EAN / GTIN | 4003866419838 | |
| Broj proizvođača | 41983 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |