{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost stolice | 120 kg | |
| Izvedba | s kotačićima | |
| Širina sjedala | 460 mm | |
| Dubina sjedala | 470 mm | |
| Visina naslona | 580 mm | |
| Vrsta podešavanja po visini | Poluga s visinskim podešavanjem | |
| Izvedba podešavanja po visini | Plinska opruga | |
| Područje podešavanja visine | 450 mm - 630 mm | |
| Materijal križnog postolja | Čelik | |
| Boja materijala sjedala | crna | |
| Izvedba križnog postolja | Set kotačića | |
| Izvedba postolja | 5-kračno podnožje | |
| Moguća prilagodba para naslona za ruke | da | |
| Težina | 13,5 kg | |
| Vrsta proizvoda | Radna okretna stolica |
| Broj artikla | 965328 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849625683 | |
| Broj proizvođača | 9023-SP01-602-502217 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |