Radna prostirka Top Širina 122 cm, crni, duljina: 150cm

Artikl br.: 964530 150
Cijena po 1 Piece (297,73 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (cm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Udobnost kod stajanja: Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura)
  • Zaštita od udaraca: Pod
  • Svojstvo materijala: neotporno na ulje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Udobnost kod stajanja Protiv zamora; Protuklizni sustav; Izolacija (temperatura)
Zaštita od udaraca Pod
Svojstvo materijala neotporno na ulje
Duljina 150 cm
širina 122 cm
Debljina 14,3 mm
Materijal Jezgra od vinil pjene
Površina Vinil
Boja crni
Skošenje 4-strano
Protuklizna donja strana Da
sa sigurnosnim rubovima 2-strano
mogućnost priključivanja Ne
otporno na većinu industrijska maziva, radni materijali, kemikalije
Otpornost na klizanje prema DIN 51130, BGR 181 R10
Težina 11 kg
Težina po površini 6,5 kg/m2
Vrsta proizvoda Prostirka za radno mjesto

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 964530 150
EAN / GTIN 662641658073
Broj proizvođača 656S0033BL
Proizvođač/odgovorna osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Izvedba:

Ove prostirke za industrijska radna mjesta od kvalitetnih plastičnih materijala proizvedene su za veće zahtjeve:
  • Čvrsta vinilna površina, otporna na trošenje za optimalno sprječavanje klizanja i dug vijek trajanja.
  • Mekana jezgra od vinilne pjene za zaštitu od umaranja. Ona je laminirana na vinilnoj površini.
  • Protuklizna donja strana RedStop™.Sa svih strana ukošeni rubovi za pristup bez zapinjanja.
  • Sa svih strana ukošeni rubovi za pristup bez zapinjanja.
  • Uvjetno otporna na većinu industrijskih masti, radnih materijala i kemikalija. Nije podobna za rashladna maziva.
  • Po cijeloj površini zabrtvljena protiv prodiranja vlage.
  • Teško zapaljivo, klasa zaštite od požara Bfl-S1.
  • Debljina poda: 14,3 mm, težina: cca. 6,5 kg/m2.
  • Otpornost na klizanje R10 prema DIN 51130 i BGR 181.

Napomena:

Radne prostirke duljine koja se može slobodno odrediti br. 964520−964525.