Set kockastih uložaka od pjene, tip: 1

Artikl br.: 963423 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 220 mm
širina 550 mm
Dubina 350 mm
Područje primjene Aluminijska kutija
Vrsta proizvoda Kockasti uložak od pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 963423 1
EAN / GTIN 4003866407354
Broj proizvođača 40735
Proizvođač/odgovorna osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Izvedba:

Set kockastih uložaka za osjetljive uređaje od više slojeva mekane pjene; oblici se mogu lako prilagoditi bez alata.
Debljina sloja 2×30 mm, 2×60 mm i 1× osnovni uložak od pjene 10 mm i 1× kockasti uložak od pjene 30 mm za poklopac.

Odgovara:

Vel. 1 za Euro kutije br. 963420 vel. 27, 42, 60, 70
(kod vel. 27 potrebna je prilagodba veličine od strane kupca).
Vel. 2 za Euro kutije br. 963420 vel. 81, 155, 240
(kod vel. 81 potrebna je prilagodba veličine od strane kupca).