Poklopac sa šarkama za Euronorm spremnike, tip: NBC64

Artikl br.: 963384 NBC64
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
194 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip NBC64
širina 600 mm
Dubina 400 mm
Područje primjene Euronorm spremnici
Vrsta proizvoda Poklopac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 963384 NBC64
EAN / GTIN 8055520664067
Broj proizvođača NBC64-139901620118
Proizvođač/odgovorna osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Izvedba:

Poklopci su opremljeni šarkama. Između poklopca i rubova kutije (⌀ 3,5 mm) omogućeno sigurnosno prianjanje.

Odgovara:

Euronorm spremnici br. 963378963380.
Spremnik prema europskom standardu s osnovnom površinom 600×400 mm