{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm | |
| Stupanj ispunjenosti ladice u E | 9×36 | |
| odgovara za opremanje pogona | Ormar za alat | |
| najmanja prikladna visina prednje strane ladice | 75 mm | |
| širina | 149 mm | |
| Dubina | 598 mm | |
| Širina u E | 9 E | |
| Dubina u E | 36 E | |
| popunjena širina ladica u E | 9 E | |
| Broj alata | 0 | |
| Izvedba | prazan za garniture alata | |
| Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |
| Broj artikla | 962912 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197548122 | |
| Broj proizvođača | 962912 0 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland |