• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

Asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola, 9 E, broj alata: 0

Artikl br.: 962875 0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u  E: 9×36
  • Izlazni Četverokut: 1/4; 1/2
  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 75

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u  E 9×36
Izlazni Četverokut 1/4 col; 1/2 col
odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
najmanja prikladna visina prednje strane ladice 75 mm
širina 149 mm
Dubina 598 mm
Širina u E 9 E
Dubina u E 36 E
popunjena širina ladica u E 9 E
Broj alata 0
Izvedba prazan za garniture alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 962875 0
EAN / GTIN 4045197516138
Broj proizvođača 962875 0
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod obavještava o nedostatku alata.
Umetci od tvrde pjene bez alata, (prazno).

Odgovara:

Ormari za alat/ladice s dubinom 36 E. Umetci od tvrde pjene popunjavaju 9 E (149×598×30 mm), ili 18 E (298×598×30 mm) širine ladice.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 962875 vel. 0: 1 kom.