• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Garnitura nasadnih ključeva s drškom, 18 E, broj alata: 0

Artikl br.: 962847 0

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u  E: 18×36
  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat
  • najmanja prikladna visina prednje strane ladice: 75

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u  E 18×36
odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
najmanja prikladna visina prednje strane ladice 75 mm
širina 298 mm
Dubina 598 mm
Širina u E 18 E
Dubina u E 36 E
popunjena širina ladica u E 18 E
Izvedba prazan za garniture alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 962847 0
EAN / GTIN 4045197765956
Broj proizvođača 962847 0
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod obavještava o nedostatku alata.
Umetci od tvrde pjene bez alata (prazni).: 1 kom.

Odgovara:

Ormari za alat/ladice s dubinom 36 E. Umetci od tvrde pjene popunjavaju 9 E (149×598×30 mm), ili 18 E (298×598×30 mm) širine ladice.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 962847 vel. 0