• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

Asortiman preciznih kliješta za sigurnosne prstene vanjski, broj alata: 0

Artikl br.: 962692 0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice: 2/3
  • odgovara za opremanje pogona: Radionički stol

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice 2/3
odgovara za opremanje pogona Radionički stol
širina 321 mm
Dubina 520 mm
Broj alata 0
Izvedba prazan za garniture alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 962692 0
EAN / GTIN 4045197604002
Broj proizvođača 962692 0
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garnitura široko korištenog alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora jeotporna na ulje i ne upija tekućinu. Gornji sloj od antracita, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.Umetci od tvrde pjene popunjavaju trećinu (176×383×30 mm) ili dvije trećine (352× 383×30 mm) korisne površine ladice.
Umetci od tvrde pjene bez alata (prazni).

Odgovara:

Ladice radnih stolova KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (širina ladica 600 mm) i HOLEX ladice raspoložive površine 490×520 mm. Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) raspoložive površine ladice.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 962692 vel. 0: 1 kom.