• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

Asortiman dodatne garniture odvijača, broj alata: 0

Artikl br.: 962677 0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice: 1/3
  • odgovara za opremanje pogona: Radionički stol

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice 1/3
odgovara za opremanje pogona Radionički stol
širina 160 mm
Dubina 520 mm
Broj alata 0
Izvedba prazan za garniture alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 962677 0
EAN / GTIN 4045197604040
Broj proizvođača 962677 0
Proizvođač/odgovorna osoba TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Asortimani alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna plava boja koja se nalazi ispod obavještava o nedostatku alata.
Umetci od tvrde pjene bez alata (prazni).

Odgovara:

Ladice radnih stolova KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (širina ladica 600 mm) i HOLEX ladice raspoložive površine 490×520 mm. Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) raspoložive površine ladice.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 962677 vel. 0: 1 kom.