{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm | |
| Stupanj ispunjenosti ladice | 1/3 | |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
| odgovara za opremanje pogona | Radionički stol | |
| najmanja prikladna visina prednje strane ladice | ≥ 80 mm | |
| širina | 160 mm | |
| Dubina | 520 mm | |
| Broj alata | 0 | |
| Izvedba | prazan za garniture alata | |
| Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |
| Broj artikla | 962668 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197704382 | |
| Broj proizvođača | 962668 0 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |