{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| odgovara za opremanje pogona | Ormar za alat | |
| Visina | 50 mm | |
| Jedinica podjele | 1 E = 17 mm | |
| prednja za prednju visini ladice | 75 mm | |
| prikladno za ladice širine | 1.086 mm | |
| prikladno za ladice širine u E | 64E | |
| prikladno za ladice dubine | 610 mm | |
| prikladno za ladice dubina u E | 36E | |
| Materijal | Čelični lim lakirani RAL 7035 svijetlosiva | |
| Fiksiranje na dnu ladice | Pričvršćivanje vijcima br. 960530 | |
| Vrsta proizvoda | Letvica s prorezom |
| Broj artikla | 960515 75 | |
| EAN / GTIN | 4045197558404 | |
| Broj proizvođača | 960515 75 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |