TAG (Transponder) za G-ELS, tip: TAG

Artikl br.: 960018 TAG
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.110 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

37 mm
Vrsta proizvoda Transponder za zaključavanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 960018 TAG
EAN / GTIN 4045197911940
Broj proizvođača 960018 TAG
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kod TAG načina rada (u kombinaciji s Admin Card br. 960013 vel.TAG) TAG preuzima funkciju ključa, kojim se otvara, odnosno zatvara brava. Slobodna memorija na TAG-u može se upotrijebiti za druge aplikacije. OZNAKOM se može upravljati i za OSS način rada. Čvrsto plastično kućište s metalnim obručem za dugi vijek trajanja, jednostavno za čišćenje. Najmodernija tehnologija MIFARE DESFire.

Odgovara:

Elektronička jedinica za zatvaranje br. 960017.