Set za opremanje vozne jedinice, Prikladno za dubinu korpusa u G: 20

Artikl br.: 958480 20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za dubinu korpusa u G Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina dosjeda 160 mm
Dubina 500 mm
⌀ fiksnog kotačića 125 mm
⌀ upravljačkog kotačića 125 mm
maksimalna nosivost 200 kg
Vrsta proizvoda Kotači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 958480 20
EAN / GTIN 4062406133474
Broj proizvođača 958480 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vozna jedinica GridLine sastoji se od dvije poprečne prečke od pocinčanog čeličnog lima. U kompletu sa setom kotačića i jednim setom dvokomponentnih pomičnih ručki Haptoprene®. Za pričvršćivanje vijcima na ormare GridLine i ormare za alat. Pomicanje ormara od bočnog zida.
Za naknadnu montažu GridLine ormara i ormara za alat.

Odgovara:

Ormari br. 940001940123; br. 940801940863.

Opseg isporuke:

1 × poprečna prečka s dva zakretna kotačića s kočnicom, 1 × poprečna prečka s dva fiksna kotačića, 1 × set pomičnih ručki.

Pažnja:

Zbog opasnosti od prevrtanja molimo da se pri montaži vozne jedinice obavezno uzme u obzir maksimalna visina.
Molimo da uzmete u obzir težinu ormara / ormara za alat prilikom izračuna nosivosti ormara.

Napomena:

Vozna jedinica prikladna za ormare GridLine do maksimalne visine od 1250 mm. Maksimalna nosivost iznosi ukupno 200 kg. Samo za ormare GridLine bez ladica.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Mobilna jedinica za montažu na GridLine ormar ili ormar za alat maksimalne širine 1250 mm (50 G) sukladno tablici s kombinacijama.
  • Pomična ručica bez montažnog bloka za montažu GridLine ormara i ormara za alat.
  • Pomična ručica s montažnim blokom za montažu na radnu ploču radioničkog stola (mobilan).
  • Kod montaže na ormar za alat, ladice zamijeniti GridLine ladicama s jednoručnim pojedinačnim otključavanjem.

Nepropisna upotreba
  • Ne postavljajte, niti polažite na ormar. Nemojte prevoziti osobe.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s uzbrdicama ili nizbrdicama.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s labavim i nepričvršćenim površinama.
  • Nije za montažu na ormar širine 1500 mm ili 2000 mm (60 G i 80 G).