Polica za prozirne kutije, prozirna kutija tip: ST5

Artikl br.: 956875 ST5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prozirna kutija tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 170 mm
širina 601 mm
Dubina 112 mm
Broj prozirnih kutija 5
Prozirna kutija tip ST5
Vrsta proizvoda Polica za kutije

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 956875 ST5
EAN / GTIN 4062406128364
Broj proizvođača 956875 ST5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Skladištenje malih dijelova − bez prašine i pregledno.

Odgovara:

Za vješanje na perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.