GARANT easyFix držač za ureznik, za metričke navoje M: 3-12

Artikl br.: 955730 3-12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
179 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za metričke navoje M Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 76 mm
širina 220 mm
Dubina 74 mm
Vrsta proizvoda Držač navojnog svrdla

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955730 3-12
EAN / GTIN 4062406197780
Broj proizvođača 955730 3-12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregledno skladištenje 21 ručnog ureznika i jednog držača ureznika u 2 reda. Posebno prikladno za naučničke radionice. S podacima o veličinama. Mogućnost korištenja na radnoj ploči, u uspravnom položaju.
Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.