GARANT easyFix držač kutnih odvijača s unutarnjim 6-kutom, za 6-kut: 1,5-10

Artikl br.: 955675 1,5-10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
419 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za 6-kut Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za imbuse 1,5-10
Vrsta proizvoda Držač odvijača

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955675 1,5-10
EAN / GTIN 4062406197537
Broj proizvođača 955675 1,5-10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prihvat za 9 odvijača s unutarnjim 6-kutom u veličinama 1,5 − 10. Mogućnost korištenja na radnoj ploči, u uspravnom položaju.
Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Opseg isporuke:

Sve osnovne ploče koje uz nju pripadaju.