GARANT easyFix držač kliješta, ravni, ⌀ 4 mm, korisna dubina: 60mm

Artikl br.: 955585 60
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,68 € / 1 Piece
  • od 5 Piece
    5,57 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
220 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna dubina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna širina 20,5 mm
Korisna dubina 60 mm
⌀ čelične žice 4 mm
Materijal temeljne ploče Plastika
Materijal žice Čelik
Vrsta temeljne ploče dvostruko
Vrsta proizvoda Držač kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955585 60
EAN / GTIN 4062406196219
Broj proizvođača 955585 60
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirana stijenka s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.