{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Korisna širina | 20,5 mm | |
| Korisna dubina | 50 mm | |
| ⌀ čelične žice | 4 mm | |
| Materijal temeljne ploče | Plastika | |
| Materijal žice | Čelik | |
| Vrsta temeljne ploče | dvostruko | |
| Oblik kuke | Dvostruka kuka od 45° | |
| Vrsta proizvoda | Kuka za ploču za alat |
| Broj artikla | 955525 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406195304 | |
| Broj proizvođača | 955525 50 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |