Asortiman za radionicu, količina alata: 36

Artikl br.: 955018 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Korisna površina ladice u G: 20×16
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • odgovara za opremanje pogona: Radionička kolica

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Korisna površina ladice u G 20×16
Izlazni Četverokut 1/2 col
odgovara za opremanje pogona Radionička kolica
širina 500 mm
Dubina 400 mm
Širina u G 20
Dubina u G 16
Izvedba za ladicu radioničkih kolica
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955018 36
EAN / GTIN 4067263934950
Broj proizvođača 955018 36
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

Odgovara:

GARANT radionička kolica s ladicama, u potpunosti izvlačivima, i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 16 G, odnosno 500 × 400 mm (širina × dubina).
Radionička kolica br. 914520914582.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 955018: 1 kom.
HOLEX viljuškasto okasti ključ br. 613950 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 kom.
HOLEX račna prespojiva 1/2 cola br. 640190 vel. 1/2: 1 kom.
HOLEX Produžetak, 1/2 cola, br. 641020 vel. 125; 250: po 1 kom.
T ručica HOLEX, 1/2 cola, br. 641320 vel. 295: 1 kom.
HOLEX kardanski zglob, 1/2 cola br. 641620 vel. 1/2: 1 kom.
12-kutni nastavak HOLEX, 1/2 cola, br. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 kom.
12-kutni nastavak HOLEX, dugi, od 1/2 cola, br. 642520 vel. 17; 19; 21: po 1 kom.
HOLEX ravni odvijač br. 660701 vel. 3,5; 5,5: po 1 kom.
HOLEX kratki ravni odvijač br. 664201 vel. 5,5: 1 kom.
Odvijač HOLEX za Phillips br. 668401 vel. 1; 2: po 1 kom.
Kratki odvijač HOLEX za Phillips br. 668471 vel. 2: 1 kom.
HOLEX kombinirana kliješta od vanadija br. 703000 vel. 180: 1 kom.
HOLEX vodoinstalaterska kliješta br. 706151 vel. 250: 1 kom.
Bravarski čekić HOLEX, br. 750125 vel. 300: 1 kom.