Garnitura kliješta potpuno izoliranih, broj alata: 5

Artikl br.: 954537 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
širina 200 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 8
Dubina u G 20
Broj alata 5
Broj alata 5
Izvedba s VDE alatom, potpuna izolacija
Težina 1,433 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 954537 5
EAN / GTIN 4062406157760
Broj proizvođača 954537 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954537: 1 kom.
GARANT kombinirana kliješta od vanadija br. 701710 vel. 180: 1 kom.
GARANT plosnata okrugla kliješta ravna br. 713310 vel. 200: 1 kom.
GARANT plosnata okrugla kliješta, kutna br. 713710 vel. 200: 1 kom.
GARANT kliješta za rezanje žice br. 725310 vel. 160: 1 kom.
GARANT kliješta za skidanje izolacije br. 728755 vel. 160: 1 kom.