Garnitura kliješta, količina alata: 4

Artikl br.: 954275 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Postavite cijenu 5 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×16

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×16
širina 250 mm
Dubina 400 mm
Širina u G 10
Dubina u G 16
Broj alata 6
Izvedba s kliještima
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 954275 4
EAN / GTIN 4067263906421
Broj proizvođača 954275 4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 954275: 1 kom.
HOLEX vodoinstalaterska kliješta br. 706145 vel. 250: 1 kom.
HOLEX kombinirana kliješta od vanadija br. 702995 vel. 180: 1 kom.
Telefonska kliješta HOLEX, kutna, br. 713595 vel. 160: 1 kom.
HOLEX bočno rezalo br. 725245 vel. 160: 1 kom.
HOLEX univerzalni skalpel br. 845039 vel. 160: 1 kom.
Set prijelomnih sječiva, br. 845010 vel. 10: 1 kom.