Garnitura odvijača, količina alata: 10

Artikl br.: 953522 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Postavite cijenu 10 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×20
širina 250 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 10
Dubina u G 20
Broj alata 10
Izvedba s odvijačem
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 953522 10
EAN / GTIN 4067263723578
Broj proizvođača 953522 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Odgovara:

Novi GARANT GridLine radionički stolovi s potpuno izvlačnim ladicama i novim dimenzijama rasporeda ladica 20 G × 20 G odn. 500 × 500 mm (B×T).

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 953522: 1 ud.
GARANT ravni odvijač br. 660032 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5.: po 1 kom.
GARANT odvijač za Phillips br. 667702 vel. 00; 0; 1; 2; 3: po 1 kom.