Garnitura odvijača, broj alata: 5

Artikl br.: 953307 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Postavite cijenu 5 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×8
širina 150 mm
Dubina 200 mm
Širina u G 6
Dubina u G 8
Broj alata 5
Izvedba s odvijačem
Težina 0,215 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 953307 5
EAN / GTIN 4062406155179
Broj proizvođača 953307 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 953307: 1 kom.
HOLEX kratki odvijač za ravni utor br. 664201 vel. 4; 5,5; 6,5: po 1 kom.
HOLEX kratki odvijač za Phillips br. 668471 vel. 1; 2: po 1 kom.