Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, broj alata: 9

Artikl br.: 952325 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Postavite cijenu 9 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×16

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×16
širina 150 mm
Dubina 400 mm
Širina u G 6
Dubina u G 16
Broj alata 9
Broj alata 9
Izvedba s ključem za vijke (okasti i viljuškasti ključevi)
Težina 0,861 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 952325 9
EAN / GTIN 4062406152321
Broj proizvođača 952325 9
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952325: 1 kom.
GARANT Garnitura viličasto-okastih ključeva br. 613610 vel. 9 (5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19): 1 kom.