Pretinac za prijenosno računalo koji se može zaključati, tip: 1

Artikl br.: 948048 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
1
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korisna visina 85 mm
Korisna širina 560 mm
Korisna dubina 300 mm
Težina 6,5 kg
Vrsta proizvoda Pretinac za prijenosno računalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 948048 1
EAN / GTIN 4062406194505
Broj proizvođača 948048 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pretinac za prijenosno računalo, tipkovnicu, miš i sl. koji se može pričvrstiti i zaključati i polica za odlaganje od bambusa.

Odgovara:

Stol za računalo br. 948040, 948042.

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za transport, skladištenje i korištenje računala, monitora, pisača ili drugih perifernih uređaja.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru.
  • Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Modificirati i dograđivati samo s odobrenim dodatnim dijelovima Hoffmann Group.
  • Računalo koristiti samo kad je uključen ventilator.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.
  • Nemojte preopteretiti ladice i police.
  • Nemojte staviti na radnu stanicu za računalo.
  • Nemojte prevoziti osobe.
  • Ploču za alat i stražnju stranu nemojte u potpunosti prekriti Easyfix priborom radi optimalnog prozračivanja.
  • Ventilator i otvore za prozračivanje držite slobodnima, nemojte ih prekrivati.