Komponente za pokretni ormar s ladicama bočno pomicanje, tip: G

Artikl br.: 942948 G
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip G
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 942948 G
EAN / GTIN 4045197439277
Broj proizvođača 942948 G
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pomicanje putem dve prihvatne ručke za montažu desno i lijevo na uglovima korpusa ormara za alat.

Odgovara:

Pomična ručka prikladna za sve korpuse ormara za alat iz grupe proizvoda 94 (do 08/2019).

Napomena:

  • Ladice u pokretnim ormarima za alat moraju biti opremljene s pojedinačnim zaključavanjem. Na taj se način ladice pri zatvaranju automatski zaključavaju kako bi se spriječilo otvaranje u transportu. Ladice s pojedinačnim zaključavanjem grupe proizvoda 94 (do 08/2019) pronaći ćete pod br. 949605 na popisu rezervnih dijelova.
  • Kod nosivosti kotačića (600 kg) obratite pozornost na težinu ormara.
  • Molimo obratite pozornost na željeni smjer kretanja kotačića.