ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Ladica, u potpunosti izvlačiva 75 kg, 27×27 E, visina fronte: 50mm

Artikl br.: 942823 50

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 27×27 E
Širina u E 27E
Dubina u E 27E
Visina fronte 50 mm
Korisna visina 32 mm
Korisna širina 459 mm
Korisna dubina 459 mm
Visina omotača 31 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica Ne
Težina 8 kg
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 942823 50
EAN / GTIN 4045197773760
Broj proizvođača 942823 50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dno s rupicama razmaka 17 mm, unutarnje bočne stranice s prorezima koraka 17 mm.
Prednji dio ladice s aluminijskom letvicom ručke.
Ladice s punim izvlačenjem, 100 % izvlačive, nosivost 75 kg.

Odgovara:

Kućište ormara za alate br. 942801.
Montažna kolica br. 942835.

Opseg isporuke:

Ladica kompletno s po 1 parom vodilica (uključujući profil za montažu u kućištu ormara).

Lakiranje:

Signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.