{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 200 kg | |
| Materijal | pocinčano | |
| širina | 700 mm | |
| Dubina | 625 mm | |
| Debljina | 40 mm | |
| Područje primjene | Ormar za teški teret | |
| Vrsta proizvoda | Police |
| Broj artikla | 942610 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406135959 | |
| Broj proizvođača | 942610 30 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |