Potpuni pokrov za osnovni okvir, Ladica 20G duboka, Prikladno za širinu polja regala: 26G

Artikl br.: 935535 26G
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za širinu polja regala Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta proizvoda Poklopac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 935535 26G
EAN / GTIN 4062406109752
Broj proizvođača 935535 26G
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Potrebno je pokrivanje kada u donjem dijelu sustava regala nisu ugrađene ladice / izvlačne police. Može se koristiti kao najniža ladica.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.