Pokrivna prečka, Ladica 24G duboka, tip: 1

Artikl br.: 935464 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
1
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Duljina 570 mm
širina 52 mm
Vrsta proizvoda Poklopac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 935464 1
EAN / GTIN 4062406110383
Broj proizvođača 935464 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Pokrivna prečka služi kao pokrovna traka za pojedinačne okvire stupova (zaštita od prašine).

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.