Pregrada, Dubina 24G, visina pregrada: 100mm

Artikl br.: 935331 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina pregrada (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina pregrade 100 mm
Vrsta proizvoda Pregrada za policu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 935331 100
EAN / GTIN 4062406108250
Broj proizvođača 935331 100
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Police s prorezima br. 935131; 935141; 935161.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.