Kabelski kanal, prikladno za duljinu između dva postolja: 1200mm

Artikl br.: 928770 1200
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za duljinu između dva postolja (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 100 mm
širina 1.200 mm
Dubina 40 mm
Vrsta proizvoda Vodilica za kabel

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 928770 1200
EAN / GTIN 4062406117733
Broj proizvođača 928770 1200
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kabelski kanal za pričvršćivanje na stražnu stranu radioničkog stola ispod radne ploče.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.