{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1 mm | |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 962 mm | |
| širina | 2.000 mm | |
| Dubina | 230 mm | |
| Korisna visina | 845 mm | |
| Korisna širina | 1950 mm | |
| Korisna dubina | 140 mm | |
| Vrsta proizvoda | Gornji ormarić |
| Broj artikla | 928710 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406117658 | |
| Broj proizvođača | 928710 2000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |