Izvedba:
Korpus 16G stabilne čelične konstrukcije.
Opremljeno s modulima za struju 2 × br.
928470 vel.DE250V/1, kolut za namatanje crijeva / kabela čvrsto je pričvršćen na dno korpusa. Dugi kolut za namatanje kabela 10 m. Dugi namatač crijeva 10 m.
Priključak NW 7,2 nazuvica i brza spojka. S brzozatvarajućom spojkom. Maks. tlak 12 bara.
S dodatnim praznim zaslonom za opcionalno opremanje triju dodatnih modula.
Plasman:
Modul br.
928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. 0/1 i 0/3
Lakiranje:
Korpus i moduli svjetlosive boje, RAL 7035, prednja strana antracit boje, RAL 7016 praškasto lakirano.
Napomena:
Moguće dodatno pojedinačno opremanje modulima br.
928470. Obratite pozornost na maksimalni broj modula.
Warning:
Namjenska upotreba- Veličina 500 i 800 do 900 za montažu na radionički stol GridLine vario.
- Veličina 600 i 700 za montažu na radionički stol GridLine Ready-to-go.
- Utičnice 250 V, tip F za priključak elektroničkih potrošača.
- Montirajte samo na odgovarajućim mjestima bušenja.
- Do uključivo montaže veličine 500 u kombinaciji s osloncem za nogu.
- Od veličine 800 kućište zamjenjuje oslonac za nogu. Veličinu odaberite u skladu s nasuprotnim osloncem za nogu ili kućištem.
- Pridržavajte se maksimalne nosivosti.
- 927325: Brzozatvarajuća spojka s priključnim navojem od 3/8 cola za povezivanje s kompresorom.
- 927327: Integrirani produžni kabel s utičnicom.
- 927328: Integrirano pneumatsko crijevo do 10 bara s izlaznim i priključnim navojem od 3/8 cola.
- 927329: Integrirani produžni kabel s utičnicom i pneumatsko crijevo do 10 bara s izlaznim i priključnim navojem od 3/8 cola.
- 927335: S motorom ventilatora i letvicom s utičnicama za ugradnju računala.
Nepropisna upotreba- Kabel i crijevo nemojte savijati, položite ravno na tlo, izbjegavajte petlje.
- Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
- Nemojte otvarati kolut za namatanje kabela i namatač crijeva.
- Ne koristi se na otvorenom ili u prostorijama s velikom vlažnosti zraka.
- Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
- Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.