Bočna stijenka, duljina: 750mm

Artikl br.: 927220 750
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
750
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Duljina 750 mm
Visina 245 mm
Vrsta proizvoda Lim za guljenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 927220 750
EAN / GTIN 4062406124526
Broj proizvođača 927220 750
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stijenka za radioničke stolove podesive po visini od stabilnog čeličnog lima. Sprječava opasnost od prignječenja podesivih radioničkih stolova postavljenih u nizu.
Stijenka se može montirati na lijevoj ili desnoj strani.

Odgovara:

Za sve GridLine radioničke stolove s električnim podešavanjem visine (Ready-to-go i Vario).

Opseg isporuke:

Bočna stijenka uključujući materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.