Potporni lim, tip: 1

Artikl br.: 927122 1
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.094 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 180 mm
širina 205 mm
Dubina 40 mm
Težina 1,1 kg
Vrsta proizvoda Potporni lim

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 927122 1
EAN / GTIN 4062406120924
Broj proizvođača 927122 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Potporni lim od čeličnog lima. Za podupiranje radioničkog stola.

Upotreba:

Za dodatnu stabilizaciju podnožja.

Opseg isporuke:

Potporni limovi, u paru odgovaraju za jedno podnožje br. 927000. Uklj. vijke za pričvršćivanje na podnožje i radnu ploču.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Na podnožjima već postoje rupe za pričvršćivanje potpornih limova.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Montirajte samo na odgovarajućim mjestima bušenja.
  • Podnožje za montažu na radnu ploču GridLine Vario radioničkog stola.
  • Montaža samo u kombinaciji sa stražnjom stijenkom, kućištem ladice ili spojnim pločama.
  • Kabelski kanali u podnožju za polaganje kabelskih spojeva.
  • Potporno podnožje za montažu na kutne radne ploče.
  • Podesiva visina kako bi se osigurala ravna radna površina.
  • Ugradnja samo u kombinaciji sa stražnjom stijenkom ili dvije spojne ploče br.
  • 927122.
  • Kabelski kanali u podnožju za polaganje kabela.
  • Spojna ploča za montažu na radnu ploču i podnožje radioničkog stola GridLine Vario.
  • Za učvršćivanje i stabilizaciju radioničkog stola.
  • Dvostruka spojna ploča: Za spajanje dvije radne ploče.
  • Za poravnanje dviju radnih ploča u ravnini s površinom potrebna je dodatna ugradnja spojnog elementa.