Kutna radna ploča s prevlakom od Eterluxa, Prikladno za priključak dubine ploče: 750mm

Artikl br.: 926342 750
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za priključak dubine ploče (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Debljina pločica: 50

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina pločica 50 mm
prikladno za priključak dubine ploče 750 mm
Materijal radne ploče Drvena jezgra ST s prevlakom Eterlux
Obloga radne ploče Eterlux (melamin / fenolna smola)
Debljina obloge 2 mm
Radna ploča, površina Prevlaka izrazito otporna na grebanje i toplinu
Boja plastične prevlake svijetlo sivo
Kosina kuta 45°
Izvedba furnira 4-strano
ABS furnir 3 mm
Vrsta proizvoda Ploča radioničkog stola

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 926342 750
EAN / GTIN 4062406107185
Broj proizvođača 926342 750
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Veličina 1000×1000×50 mm s nagibom od 45°, kako bi odgovarala dubini ploče 750 mm.

Odgovara:

Podnožje br. 927000927042; br. 927062927068.