GARANT GreenPlus kutna radna ploča od križno lijepljenog bambusa, Prikladno za priključak dubine ploče: 750mm

Artikl br.: 926302 750
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za priključak dubine ploče (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Održivost: GARANT GreenPlus
  • Debljina pločica: 50

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Održivost GARANT GreenPlus
Debljina pločica 50 mm
prikladno za priključak dubine ploče 750 mm
Materijal radne ploče Lamele od bambusa, križno zalijepljene
Radna ploča, površina brušeno, nauljeno bez ostataka
Kosina kuta 45°
Vrsta proizvoda Ploča radioničkog stola

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 926302 750
EAN / GTIN 4062406107123
Broj proizvođača 926302 750
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Veličina 1000×1000×50 mm s nagibom od 45°, kako bi odgovarala dubini ploče 750 mm.

Odgovara:

Podnožje br. 927000927042; br. 927062927068.