Radna ploča s prevlakom od Eterluxa, Dubina 800 mm, duljina ploče: 1000mm

Artikl br.: 926285 1000
Cijena po 1 Piece (363,05 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 1.000 mm
Dubina 800 mm
Debljina 50 mm
Obloga radne ploče Eterlux (melamin / fenolna smola)
Debljina obloge 2,7 mm
Radna ploča, površina Prevlaka izrazito otporna na grebanje i toplinu
Boja površine radne ploče svijetlo sivo
Izvedba furnira 4-strano
ABS furnir 3 mm
Vrsta proizvoda Ploča radioničkog stola

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 926285 1000
EAN / GTIN 4062406106669
Broj proizvođača 926285 1000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dubina ploče 800 mm, debljina 50 mm: rupe na donjoj strani ploče kupac mora izbušiti sam.

Napomena:

Posebne dimenzije na upit. U jednom komadu moguća isporuka do maksimalno 3000 mm duljine i 1000 mm dubine.