{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Duljina | 1.000 mm | |
| Dubina | 750 mm | |
| Debljina | 50 mm | |
| Materijal radne ploče | ST drvena jezgra s prevlakom od eluplan plastike | |
| Obloga radne ploče | Eluplan (plastika), (linoleum obloga) | |
| Debljina obloge | 2 mm | |
| Radna ploča, površina | Antistatička prevlaka otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana | |
| Boja površine radne ploče | tamno sivo | |
| ABS furnir | 3 mm | |
| Težina | 19 kg | |
| Vrsta proizvoda | Ploča radioničkog stola |
| Broj artikla | 926241 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406106515 | |
| Broj proizvođača | 926241 1000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |