Radionički stol na kotačićima, bez uređaja za podešavanje visine i stege, s tamnom pločom Eluplan, 20×20G, duljina ploče: 1250mm

Artikl br.: 923737 1250
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
1250
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 400
  • Debljina pločica: 50

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala 1 mm
Radionički stol, visina 850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 400 kg
Debljina pločica 50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
Kut otvaranja vrata 180 stupanj
Korisna površina ladice u G 20×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 850 mm
Radna ploča duljina 1.250 mm
Radna ploča dubina 750 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 20
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića bez blokade 2
⌀ fiksnog kotačića 100 mm
⌀ upravljačkog kotačića 100 mm
Materijal kotača Puna guma
Broj ladica 1
Broj vrata 2
maksimalna nosivost vozne naprave 400 kg
Materijal radne ploče Tamna Eluplan ploča
ComfortClose Ne
Odbojnik Ne
Pomična ručica Ne
mogućnost spuštanja Da
Težina 111,1 kg
Vrsta proizvoda pokretni radni stol

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 923737 1250
EAN / GTIN 4062406086268
Broj proizvođača 923737 1250
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije s nosačem od 4-kutne cijevi. 100 % potpuno izvlačive ladice s diferencijalnim izvlačenjem i nosivosti od 75 kg. Jednoručni sustav otključavanja pojedinačnih ladica sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Pokretna oprema s 2 zakretna i 2 fiksna kotačića ⌀100 mm s čvrstom gumenom prevlakom. Radionički stol ravnomjerno se podiže, odnosno spušta, s pomoću 2K Haptoprene® ručke, što omogućuje potpunu stabilnost na mjestu upotrebe, odnosno jednostavan transport. Vozna oprema opteretiva je do 400 kg (radionički stol uključujući sadržaj). Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. Mogućnost centralnog zaključavanja s pomoću cilindrične brave.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75
Visina vrata mm: 425
Visina vrata kućišta škripca mm: 575

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, pokretno postolje uvijek antracit RAL 7016 (bez mogućnosti konfiguracije), praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Modificirati i dograđivati samo s odobrenim dodatnim dijelovima iz Hoffmann grupe.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Police za pohranu obradaka i alata.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte ništa stavljati na radionički stol. Nemojte prevoziti osobe.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s uzbrdicama ili nizbrdicama.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne izlažite ju vodi, padalinama, niti nečistoćama.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s labavim i nepričvršćenim površinama.
  • Nemojte preopteretiti radionički stol, radnu ploču, ladice i police za odlaganje.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.